{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Délka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini kleštinový držák ER válcový 20
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
4 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 28 | 28 |
Pro kleštiny ER | 20 | 20 |
⌀ stopky d | 20 | 25 |
Délka stopky L1 | 140 | 140 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |