ER kleština 4 mm

Artiklové číslo: 308920 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 426 E
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308920 4
EAN / GTIN 4045197151131

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku