Ruční výstružník nastavitelný 4 mm

Artiklové číslo: 160500 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Úhel sklonu šroubovice: 7-8
  • Použití při způsobu vrtání: při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 859
Úhel sklonu šroubovice 7-8 stupeň
Použití při způsobu vrtání při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 24 mm
Délka vyložení L1 48 mm
Celková délka L 76 mm
Stopka 4hran □ 3,15 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Do 5 mm přímé drážky, od 6 mm s levotočivou spirálou 7 − 8°. Tělo výstružníku je rozříznuté a lze je rozepřít šroubem cca o 1/100 výstružníku ⌀ (např. 20 mm  = 0,2 mm).

Použití:

Pro rozšiřování průchozích otvorů o nepatrný přídavek. Malé výstružníky s přímými drážkami používejte pouze pro otvory bez přerušení. Uchovávejte ve stavu bez mechanického napětí.
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku