Popis:
Vnější broušení válcových ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Například vačkové hřídele, klikové hřídele a převodové hřídele jsou vyráběny v automobilovém průmyslu tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití jemného korundu zejména pro nelegované a nízkolegované oceli. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobené pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro šikmé broušení drážek.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 120
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
- Rozměr (D x D x H x H): 500 x 50 x 203,2 mm
- Průměr: 500 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 203,2 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
Výhoda:
- Šikmé broušení drážek je možné
- Zvýšení délky života
- Prodloužená životnost
Použití:
- Zejména pro vnější broušení válcových ocelí nelegovaných a nízkolegovaných