Zajišťovací souprava Prémiová SET

Artiklové číslo: 098294 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1150508
Hmotnost 3,5 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098294 SET
EAN / GTIN 3660570056387
Číslo výrobce 7100314930

Popis

Provedení:

Prémiová sada 3M™ PROTECTA® – součásti:
  • 1 bodový záchytný popruh (1161601)
  • Přístroj pro zajišťování ve výškách č. 098286_2
  • Batoh (9513331)

Vhodné mimo jiné pro průmysl, stavbu, montáž, servis a práci v nižších výškách. Životnost výrobku 10 let.

Norma:

EN 363