Ochranné brýle s plným výhledem 6X1 CLEAR

Artiklové číslo: 096543 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Odnímatelné nožičky

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 6X1
Označení zorníku 2C-1,2 U 1 FTKN
Označení rámu U EN166 3 4 FT CE
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV Standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Odnímatelné nožičky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096543 CLEAR
EAN / GTIN 8033661820818
Číslo výrobce 6X1.00.00.00

Popis

Provedení:

Kompaktní brýle s plným výhledem s širokým výhledem bez zkreslení. Brýle s plným výhledem lze nosit se stranicemi nebo náhlavní páskou. Vysoký komfort nošení zaručují měkké konce stranic a stranice nastavitelné ve sklonu i délce. Obvodová těsnicí manžeta zajišťuje dokonalé těsnicí usazení, které nezpůsobuje otlaky. Vysoká odolnost proti zamlžení díky nepřímému systému větrání.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství