Vlhké průmyslové utěrky 1

Artiklové číslo: 089197 1
(CZK 7,10 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
957 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 80
Šířka 200 mm
Délka 220 mm
Vhodné pro držák / dávkovač Kbelík s dávkovačem
Druh produktu Vlhká čistící utěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Číslo výrobce DGPCL80U

Popis

Provedení:

Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Průmyslové utěrky pro kovové povrchy, oboustranné s mikroperličkovou stranou pro lepší odstraňování nečistot a jemnou stranou pro utírání. Nepouští vlákna, příjemné pro pokožku - odpovídá směrnici o kosmetických přípravcích EC 1223/2009, šetří povrchy, dobrá absorpční kapacita.

Použití:

Pro těsnicí látky, oleje, lepidla, nečistoty, inkoust, barvy rozpustné ve vodě. Také na drsné povrchy. Perfektní pro čištění nářadí, pracovních podložek a rukou.