{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | pouzdro | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální výtlak | 459 kg | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 2,3 kg | |
Vhodné pro velikost kartuše | 310 g | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Tlaková maznice |
Katalogové číslo | 083503 C18PCG-310 | |
EAN / GTIN | 4002395001439 | |
Číslo výrobce | 4933441310 |