Vytahovák šroubů sdvojitým břitem a důlčíkovým hrotem 1

Artiklové číslo: 082861 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
⌀ předvrtání 3,2 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M5 − M6
Vhodné pro Kalená ocel
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Číslo výrobce R471 001 3

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Vhodné pro pravé i levé závity. Vhodné pro kalenou ocel.

Vhodné pro:

kalená ocel. Vhodné pro pravé i levé závity.

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.