Vytahovák šroubů sdvojitým břitem a důlčíkovým hrotem 5

Artiklové číslo: 082861 5
Sleva
357,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 5
⌀ předvrtání 11,1 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M16 − M20
Vhodné pro Kalená ocel
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Číslo výrobce R471 005 3

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Vhodné pro pravé i levé závity. Vhodné pro kalenou ocel.

Vhodné pro:

kalená ocel. Vhodné pro pravé i levé závity.

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.