• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pneumatická pásová bruska Dynafile® 14000

Artiklové číslo: 079551 14000
Nový produkt
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Modelová řada Dynafile
Odevzdaný výkon 379 W
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 876 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Označení výrobce Dynafile
Šířka pásma 3−4; 6; 13 mm
Délka pásma 610 mm
Hmotnost 1,4 kg
Pracovní hluk 77 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079551 14000
EAN / GTIN 616026140004
Číslo výrobce 14000

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přístroje s nastavitelným vedením brusného pásu, přesným přímým chodem a vyměnitelným kontaktním ramenem pro obrábění pomocí kontaktního kolečka nebo přítlačné plochy. Kryt brusného pásu z kompozitního materiálu umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu brusného pásu. Chlazení brusného pásu pomocí odváděného vzduchu prodlužuje životnost brusných pásů. Nastavitelná rukojeť.
Dynafile®, robustní, univerzálně použitelný stroj s lešticím pásem.

Použití:

Pro broušení, odjehlování, překrývání, dokončování, leštění, ideální také pro flexibilní obrábění nesnadno dostupných míst.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.
1 kontaktní rameno, brusný pás 13×610 mm.

Poznámka:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku