Akumulátorová horkovzdušná pistole M18BHG

Artiklové číslo: 078335 M18BHG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18BHG-0
Teplota vzduchu 470 °C
Objemový proud vzduchu 170 l/min
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet teplotních stupňů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Hmotnost 670 g
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu Horkovzdušné pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432

Popis

Provedení:

Akumulátorový horkovzdušná pistole s jedním stupněm teploty max. do 470°
  • Rychlé zahřátí za pouhých 6 sekund
  • LED světlo k osvětlení pracovního prostoru

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně reflektorové trysky a redukční trysky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, základní sady a nabíječky pro Milwaukee
18V systém pod č. 073808 – č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství