Přímá bruska akumulátorová M12FDGS422

Artiklové číslo: 077258 M12FDGS422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FDGS-422B
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah; 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Rozsah otáček 0 min-1 - 21 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 50 mm
Maximální ⌀ upínacích kleštin 6 mm - 8 mm
Hmotnost 1 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077258 M12FDGS422
EAN / GTIN 4058546290641
Číslo výrobce 4933471436

Popis

Provedení:

Akumulátorová rovná bruska FUEL™ (celková délka 262 mm). DRIVE-CONTROL 3stupňové nastavení rychlosti.

Rozsah dodávky:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah baterie, nabíječka C12 C, vždy 1× kleština 6 mm a 8 mm, brašna na nářadí.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče (CER) najdete od č. 554012, čisticí kotouče a kotouče na hrubé čištění pod č. 554050; 554051; 554054 a 554055.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly