Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 6 - 8 mm

Artiklové číslo: 0728202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0728202
EAN / GTIN 4029713222192
Číslo výrobce 0728202
L-číslo L40510 2471

Popis

Provedení:

  • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
  • Středicí deska
  • Montážní otvor Ø 8 mm
  • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 6-8 mm, hloubka měření 100 mm, 7 měřicích kolíků. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 6–8
  • Hloubka měření mm: 100 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm