Úhlový svěrák 90 mm

Artiklové číslo: 862500 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah upnutí 90 mm
Maximální průchod 60 mm
Výška čelistí 35 mm
Hmotnost 3,8 kg
Druh produktu Šikmý napínák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Číslo výrobce WSM9

Popis

Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro různé průřezy materiálu.

Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.