• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Samostředný dvouramenný stahovák 0

Artiklové číslo: 881000 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí zvnějšku 10 mm - 60 mm
Upínací hloubka do 50 mm
Výkon 1 t
Počet háků 2
Hmotnost 0,22 kg
Samostředicí ano
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Číslo výrobce 43-1

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s kloubovým nastavením upínací šířky. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.