Samostředný dvouramenný stahovák 2

Artiklové číslo: 881000 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí zvnějšku 18 mm - 120 mm
Upínací hloubka do 120 mm
Maximální utahovací moment 85 Nm
Výkon 5 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,29 kg
Samostředicí ano
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 881000 2
EAN / GTIN 4021176016103
Číslo výrobce 44-2

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s kloubovým nastavením upínací šířky. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.