Samostředný dvouramenný stahovák 4

Artiklové číslo: 881000 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí zvnějšku 23 mm - 250 mm
Upínací hloubka do 200 mm
Maximální utahovací moment 190 Nm
Výkon 7 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 24 mm
Hmotnost 3,28 kg
Samostředicí ano
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 881000 4
EAN / GTIN 4021176016363
Číslo výrobce 44-4

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s kloubovým nastavením upínací šířky. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.