TK stupňovitý vrták, konfigurovatelný GARANT Master Steel FEED od počtu 15 kusů 3,98-4,5 mm

Artiklové číslo: 125043 3,98-4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet zubů Z: 3
  • Vrcholový úhel: 145

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet zubů Z 3
Vrcholový úhel 145 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Jmenovitý ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h7 5 mm
Výška stupně L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 125043 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159979

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stupňovitý vrták, broušený načisto podle Vašich údajů.
Na vytvoření otvorů a 90° zahloubení v jednom pracovním kroku bez výměny nástroje.
3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
Tolerance vrtáku (jmenovitý ⌀): m7.
Tolerance prvního stupně (jmenovitý ⌀ D2): h7.

Poznámka:

Jmenovitý ⌀ a délka stupně jsou konfigurovatelné (volně volitelné v rozsahu podle tabulky) a dle údaje broušené.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny