{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka vkládacího koše | 255 mm | |
Šířka vkládacího koše | 230 mm | |
Výška vkládacího koše | 370 mm | |
Kapacita vkládacího koše | 50 l | |
Maximální nosná síla | 12 kg | |
Druh produktu | Vkládací koš |
Katalogové číslo | 082103 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100183 |