Lepicí páska VHB™ 12X33

Artiklové číslo: 083789 12X33
(CZK 72,58 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 Černá
Označení výrobce 5952
Druh lepicí pásky oboustranný
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 5,5 N/mm
Roztažnost 300 %
Materiál krytu Silikonizovaný film PE
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva Černá
Délka 33 m
Šířka 12 mm
Tloušťka 1,1 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083789 12X33
EAN / GTIN 4001895844904
Číslo výrobce 7100211831

Popis

Provedení:

Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.
Páska 3M™ 5952 je vhodná pro vnitřní a vnější oblast. Lze ji snadno a rychle přilepit a nabízí silnou a dlouhou životnost. Použijte tuto výkonnou a viskoelastickou VHB lepicí pásku na nejrůznější povrchy, jako jsou např. práškové povlaky.

Poznámka:

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.
Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.