Rychlovýměnná upínací stopka 30

Artiklové číslo: 589313 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6hran
Rozměr klíče stopky 9,5 mm
Vhodná pro ⌀ děrovek 14 mm - 30 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589313 30
EAN / GTIN 885911809283
Číslo výrobce LXAH9938PBM

Popis

Provedení:

Rychloupínací stopka pro beznástrojovou výměnu děrovek a středových vrtáků (zatáhnout, otočit, zajistit).

Rozsah dodávky:

Včetně středicího HSS vrtáku.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2 např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.