Přesný brusný kotouč pro vnější broušení na kulato D×T×H (mm) A80

Artiklové číslo: 594345 A80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Vnější kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Vnější kulatý
Brusivo Ušlechtilý korund
Zkratka brusiva A
Specifikace 89A 80J5 AV217
Tvar 1
⌀ kotouče D 400 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 594345 A80
EAN / GTIN 9003176201180
Číslo výrobce 620118

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče pro vnější broušení na kulato s keramickým pojivem. Charakteristika struktury brusného kotouče s optimálním poměrem objemu zrna a pojiva, pevnost pojiva a výrobní proces se vyznačují:
  • Vysokým řezným výkonem a zkrácenou dobou broušení při nízkém stupni opotřebení.
  • Nepatrným, tepelným zatížením, chladným brusem.
  • Zamezením prostojů z důvodu dlouhých cyklů orovnávání.

Ušlechtilý korund pro univerzální použití.

Použití:

  • Použitelné pro vnější broušení na kulato (podélné broušení, zápichové broušení rovné/zkosené).
  • U všech obvyklých brusek při výrobě forem, nástrojů a strojů (např.  Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, atd.)
  • Je nutné chlazení pomocí emulze, u obrobků tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.

Specifikace:

89A 802J5 AV217

Poznámka:

Vhodné rovněž pro rovinné broušení.