Set di chiavi maschio piegate “Rainbow” 16

Codice art.: 955130 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero di utensili 16
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955130 16
EAN / GTIN 2050002004573

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955130: 1 pz.
Chiave maschio piegata per viti Torx® n. art. 624850 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.
Chiave maschio piegata esagonale con testa sferoidale n. art. 627140 Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi