Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga termoverniciata 2 mm

Codice art.: 627140 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 92×18 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie termoverniciata
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627140 2
EAN / GTIN 7610733200320
Codice del produttore 212.L 2 GR

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata, cromata e termoverniciata. Bordi leggermente smussati.

Vantaggi:

Rapida individuazione della chiave giusta grazie alla chiara codificazione cromatica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello