Spazzola a tazza in miniatura filo in INOX 0,10 mm 15 mm

Codice art.: 574922 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 15 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Lunghezza utile H1 5 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Codice del produttore 430322

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.