Set di 6 lime diritte con impugnatura bicomponente in custodia in plastica

Codice art.: 518975
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7283
Numero di lime diritte 6
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Codice del produttore 1187102-2K

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.
Set di 6 lime diritte con cad. 1 lima diritta piatta a punta, piatta a punta tronca, mezzotonda, tonda, triangolare e quadra. Lunghezza senza codolo 100 mm, taglio 2.
Con robusta impugnatura bicomponente in plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi