{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Sporgenza totale L1 | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 76 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,15 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197250605 |