{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | L | |
Norma | EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098352 L | |
EAN / GTIN | 5013756001530 | |
Codice del produttore | WH15S-00111-04 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
229 pezzi in magazzino
CHF 5.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Norma | EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 13982-1 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Taglia unisex | L | L | L |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex | Unisex |