Smerigliatrice angolare 7222806

Codice art.: 077111 7222806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CG13-125V
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Numero massimo giri 11.500 min-1
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 35 mm
Peso 2,3 kg
Tensione di rete 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Blocco contro il riavvio
Particolarità Regolazione elettronica della velocità
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
  • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
  • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
  • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
  • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello