Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrice angolare 722174

Codice art.: 077111 722174
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WSG 8-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 800 W
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 33 mm
Peso 2 kg
Dispositivo di uomo morto no
Blocco contro il riavvio
Particolarità Esecuzione corta
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077111 722174
EAN / GTIN 4014586875125
Codice del produttore 72217460000

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
  • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
  • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
  • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
  • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello