Aspiratore solidi / liquidi a batteria GAS1810L

Codice art.: 070231 GAS1810L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Portata volumica: 1.440

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GAS 1810L
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Volume del serbatoio 7,5 l
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione 1,6 m
Portata volumica 1.440 l/min
Peso senza batteria 6 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Codice del produttore 06019C6302

Descrizione

Esecuzione:

Aspirapolvere a batteria per aspirare senza fili. Facile da usare e trasportare grazie alle apposite cinghie a cui poterlo agganciare.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
  • 1 × bocchetta per pavimenti, numero Bosch: 2608000707
  • 1 × bocchetta fessure, 250 mm, codice Bosch: 2608000661
  • 1 × tracolla, numero Bosch: 2608000706
  • Set di 4 ruote, numero Bosch: 2608000705
  • 1 × adattatore per elettroutensili, numero Bosch: 2608000708
  • 1 × tubo a gomito, numero Bosch: 2608000659
  • 1 × filtro plissettato piatto, numero Bosch: 2608000663
  • 3tlg. Set per tubo di aspirazione, numero Bosch: 2608000660
  • 1 × tubo flessibile, 1,6 m, codice Bosch: 2608000658

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866. Per il sistema di avvio automatico adatto vedi n. art. 070237 e segg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori