Digitaler Messschieber-SET IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm 3

Artikel-Nr.: 412735 3
Rabatt
627.00 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 153.17 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 36,00 CHF /Stk.
  • 105,00 CHF /Stk.
  • 75,00 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412735 3
EAN / GTIN 4067263132912

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem mit Reference-Lock-Funktion. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3× Messschieber Nr. 412731 Gr. 150.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Set bestehend aus 3× Nr. 412731 Gr.150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb