{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302780 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612254 | |
Număr producător | 406.02.10.100 |