Pack promotionnel Chiffons de nettoyage humides WypAll®, 5 pièces

Réf.: GG9299 W
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (0,56 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7772
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 5 × 50
Epaisseurs 1
Largeur 270 mm
Longueur 270 mm
Couleur Vert
humide oui
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article GG9299 W
EAN / GTIN 4069515051828

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ étant pré-imprégnés, ils offrent une solution de nettoyage mobile et pratique qui ne nécessite pas l’utilisation supplémentaire de savon, de gel ou d’eau. Ils sont idéaux pour le nettoyage des mains ainsi que pour le nettoyage régulier des outils et des machines. Les chiffons sont conditionnés dans un seau pratique à dévidage central, ce qui permet de les prélever un par un.

Description:

  • Chaque récipient contient 50 chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ verts, 1 épaisseur, pré-imprégnés.
  • Chiffons multi-usages, idéals pour le nettoyage des mains et le nettoyage industriel de routine des outils et machines.
  • Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ sont pré-imprégnés et ne nécessitent donc aucun ajout de savon, de gel ou d’eau.
  • Chaque chiffon de nettoyage industriel a un côté rugueux pour frotter et un côté lisse pour nettoyer et parfaire les surfaces.
  • Les chiffons de nettoyage industriels sont présentés dans un récipient à dévidage central, ce qui permet un prélèvement individuel afin de réduire les déchets et de garantir l’hygiène.

Livraison:

5 × chiffons de nettoyage humides, 089299 W.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier