WYPALL Vorteilspack WypAll® feuchte Reinigungstücher 5 Stück

Artikel-Nr.: GG9299 W
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,56 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7772
Farbe grün
Lagen 1
Anzahl 5; 5
Anzahl Tücher/Lappen 50; 50
Produktart Tuch
Länge 270 mm
Breite 270 mm
Material Vlies
Eigenschaften einmalig verwendbar; feucht; fusselfrei
geeignet für Reinigungsarbeiten; Schmutz
Verpackungsform Eimer; Eimer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG9299 W
EAN / GTIN 4069515051828
Herstellernummer GG9299 W

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt und bieten dadurch eine mobile und komfortable Reinigungslösung, bei der keine zusätzliche Seife, kein Gel und kein Wasser benötigt wird. Sie eignen sich ideal zur Reinigung von Händen sowie zur regelmäßigen Reinigung von Werkzeugen und Maschinen. Die Tücher sind in einem praktischen Eimer mit Zentralentnahme verpackt, wodurch sie einzeln entnommen werden können.

Beschreibung:

  • Jeder Behälter enthält 50 grüne, 1-lagige, vorgetränkte WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher.
  • Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen.
  • WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt, sodass Seife, Gel oder Wasser nicht mehr notwendig sind.
  • Jedes industrielle Reinigungstuch hat eine raue Seite zum Schrubben und eine glatte Seite für die Reinigung und Oberflächenbehandlung.
  • Die industriellen Reinigungstücher sind in einem Behälter mit Zentralentnahme verpackt, sodass die Tücher einzeln entnommen werden können, um Abfall zu reduzieren und Hygiene zu gewährleisten.

Lieferumfang:

5 × Feuchte Reinigungstücher, Nr. 089299 W.