Lagerboxen PP-Set, grün, Typ: LB400E

Artikel-Nr.: 963363 LB400E
Setpreis 30 Stück (8,01 € / 1 Stück)
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ LB400E
Höhe 81 mm
Breite 91 mm
Tiefe 400 mm
Farbe grün
Inhalt pro Karton 30
Produktart Lagerbox

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Herstellernummer VPE 19501461
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Passend für:

Allzweck-Regale Nr. 990000990015 mit Tiefe 400 und 500 mm und Fachboden-Steckregale Nr. 990201990216, Fachbodenregale Nr. 990500990506, Nr. 990540990546, Weitspannregale Nr. 990700990715 und Nr. 990740990755.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.