IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 954015 11
Preis pro 1 Stück
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×8
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×8
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 11
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Herstellernummer 954015 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954015: 1 St.
HOLEX IMPACT-Steckschlüsseleinstz 6-kant 3/8 Zoll mit Magnet Nr. 650135 Gr. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: je 1 St.
HOLEX IMPACT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 650400 Gr. 100: 1 St.
HOLEX IMPACT Kardangelenk 3/8 Zoll Nr. 650600: 1 St.