Bit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 674240 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,62 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,51 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Klinge l1 50 mm
Durchmesser Klinge 2 mm
Schneidenbreite b 1,5 mm
Oberfläche gehärtet
Norm DIN ISO 1173
Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 6,3
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1,5 mm
Produktart Bits/Klingen
Set/ Satz nein
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Herstellernummer 05059602001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000 – 675050.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.