Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus 20-76

Cikkszám: 589810 20-76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Change Plus
Lyukfűrész ⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Tartalom (db) 14
Befogószárak száma 1
Központfúrók száma 2
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Gyártó száma 2608594193

Leírás

Kivitel:

Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus rendszerrel a leggyakoribb átmérőkben. 6-szög befogószárral és HSS központfúrókkal, műanyag kofferben.
Lyukfűrész: HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.
Befogószár: A Power Change Plus befogószár lehetővé teszi a lyukfűrészek és központfúrók szerszám nélküli befogását.
Központfúró: HSS-Co központfúró acélhoz és INOX-hoz. Szerszám nélküli befogás a befogószárban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz