Schnittmacher-Haarwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 25X20mm

Artikel-Nr.: 450040 25X20
Preis pro 1 Stück
Netto: 45,20 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,41 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Länge kurzer Schenkel 20 mm
Breite kurzer Schenkel 4 mm
Stärke kurzer Schenkel 3,5 mm
Länge langer Schenkel 25 mm
Breite langer Schenkel 4 mm
Stärke langer Schenkel 3,5 mm
Rechtwinkligkeit 0,003 mm
Genauigkeit 00
Produktart Haarwinkel
Material Edelstahl (rostfrei)
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 875
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Herstellernummer 450040 25X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Von höchster Genauigkeit. Mit angeschrägter Haarmesskante am schmalen, langen Schenkel. Hochfester Stahl ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt. Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für den Vorrichtungs- und Werkzeugbau.