Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stufenleiste, Klick-System, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361952 125

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge l 3 mm
Höhe h 35 mm
für Typ 125
Produktart Stufenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361952 125
EAN / GTIN 4045197798671
Herstellernummer 361952 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Nr. 360465 GARANT NC-Hochdruckspanner.