Vollprofilplatte 55° innen rechts, HBF20, Anzahl Gänge / Zoll: 14

Artikel-Nr.: 271980 14
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,14 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,61 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: BSP; BSW; G
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 14 mm
Sorte HBF20
Gewindeart BSP; BSW; G
Flankenwinkel 55 Grad
Stärke 3,68 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Herstellernummer 271980 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollgesintert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb