• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Maschera a pieno facciale X-plore® 6300 UNI

Codice art.: 097249 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

CAS AL
1A004A
Codice SH AL
01
Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Raccordo per filtro RD40
Peso 500 g
Codice a colori per accessori adatti RD40
Materiale lenti PMMA
Denominazione originale prodotto R 55 800
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Codice del produttore R55800

Descrizione

Esecuzione:

La potente maschera completa monofiltro rappresenta un mezzo affidabile e di ottima qualità per proteggere gli occhi e le vie respiratorie. Il corpo maschera in EPDM resistente con doppio quadro sigillante e triplice linea di contatto funge da inserto comodo e sicuro per quasi tutte le forme del viso. La visiera resistente ai graffi e a prova di distorsioni in PMMA (plexiglas) garantisce un ampio campo visivo con un’elevata visibilità su tutti i lati. Un sistema di ventilazione intelligente con maschera interna assicura una visione senza alcuna appannatura. Facile da infilare e sfilare grazie alla bardatura a 5 punti, senza impigliare i capelli. Con filettatura tonda standard RD40 a norma EN 148-1.

Norma:

EN 136 Classe 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello