Set di 6 lamatori per sedi di viti in cassetta DM

Codice art.: 156420 DM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello DM
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 373
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento dei lamatori più utilizzati per viti M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Svasatore piatto per sedi di viti n. art. 156020 DM = per fori passanti, grado di precisione medio.
 

Contenuto:

⌀ lamatore (× ⌀ perni): cad. 1 pz. Dim. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello