GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1

Artikel-Nr.: 250172 HB725-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 160616
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB725-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher UM1
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 6 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250172 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750565

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb