Scară cu trepte, acces pe două fețe GRP / aluminiu 2x12 trepte

Cod articol: 34124
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×12
Execuţia treptelor Stufe
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34124
EAN / GTIN 4031405341241
Număr producător 034124
L-Număr L90110 161

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din GRP/aluminiu
  • Piese de schimb din profile din plastic ranforsat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • trepte din aluminiu cu adâncime de 80 mm
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Balamale din oțel galvanizat, solide, cu conexiuni cu șurub
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Testat până la 1000 V în conformitate cu din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4500 mm
  • Înălţime: 2880 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 3100 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP/alu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 2260 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x12 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 730 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături