{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Innenspann-⌀ D | 4 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Kopf-⌀ D1 | 18,6 mm | |
Spannhöhe L2 | 14,8 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen; Radiales Innen-Einstechen | |
Produktart | Schneidenhalter |
Artikelnummer | 270200 16 | |
EAN / GTIN | 4045197465634 |