Sada kužeľových záhlbníkov č. 150389 v kazete 90° 7

Č. pol.: 150391 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiCN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150391 7
EAN/GTIN 4062406073374

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
53
Alu (krátke rezanie)
N
40
Hliník > 10 % si
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Súpravy kužeľových zásobníkov v kazete.
Praktické pre montáž a dielňu.

Použitie:

Presný záhlbník na výrobu presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.

Obsah:

1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19; 25

Poznámka:

Dodávka v kazete 150370 Vel. 6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka