• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, intern koelmiddel en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203898
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203898
EAN/GTIN 7291075379907
Nummer fabrikant 3203898
L-nummer L24040 933

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,315″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 1,961″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,315″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,59″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,331″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,315″
  • decimale equivalent: 0,315″
  • flensdiameter (DF): 0,669″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 1,961″
  • -puntlengte (PL): 0,047″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen